ROHM ROHM Zener Diode 4.7V Surface Mount 150 mW

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp319.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Configuration: Single V*Mounting Type: Surface Mount*Maximum Power Dissipation: 150 mW*Package Type: SOD-523*Zener Type: Voltage Regulator*Number of Pins: 2*Maximum Zener Impedance: 800Ω*Maximum Reverse Leakage Current: 2μA*Dimensions: 1.25x0.85x0.7mm*Forward Current: 5mA*Zener Diode 150 mW, EDZ, EDZC Series, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan