ROHM ROHM Zener Diode 3.3V Surface Mount 200 mW

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Number of elements per chip: 1*Maximum power dissipation: 200 mW*Package type: SOD-323F*Zener type: Voltage regulator*Number of pins: 2*Maximum Zener impedance: 1000 Ω*Maximum reverse leakage current: 20 μA*Dimensions: 1.8 x 1.35 x 0.9 mm*Forward current: 5 mA*Zener diode 200 mW, UDZV series, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan