SAMTEC Samtec USB Connector B, Female Through-Hole Mount USBR-BSSO-TH

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Male/female: Female*Mounting type: Through-hole mounting*Termination method: Solder*USB version: 2.0*Number of ports: 1*Rated voltage: 30.0 V*Series: USBR-B*Contact material: Phosphor bronze*Operating temperature min: -50.0°C*Operating temperature max: +85°C*High retention force Type B interface, minimum 15 N pull force, single shell type, Orientation: Vertical and right angle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan