SAMTEC Samtec USB Connector A to B, Female Panel Mount SCRU-01

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Gender: Female*Mounting Type: Panel Mount*Termination Method: Screw*USB Version: 2.0*IP Protection Rating: IP68*Number of Ports: 1*Series: SCRU*Contact Material: Phosphor Bronze*Operating Temperature Min: -20°C*Operating Temperature Max: +75°C*Panel Thickness: 0.80 mm (0.0315 in) -> 5.20 mm (0.205 in) USB Cable Termination USB Panel Mount Assembly

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan