SAMTEC Samtec USB Connector Mini, Female Surface Mount MUSB-05-SB-SM-A

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Male/female: Female*Mounting type: Surface mount*Termination method: Solder*USB version: 2.0*Rated voltage: 30.0 V*Series: MUSB*Contact material: Phosphor bronze*Operating temperature min: -50.0°C*Operating temperature max: +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan