SAMTEC Samtec USB Connector Micro AB, Female Surface Mount MUSB-05-F-AB-SM-A

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Male/female: Female*Mounting type: Surface mount*Terminal method: Solder*USB version: 2.0*Connection direction: Right angle*Rated voltage: 30.0 V*Series: MUSB*Contact material: Phosphor bronze*Operating temperature: Min. -50.0°C*Operating temperature: Max. +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan