ROHM ROHM N-Channel SiC Power Module 1200 V 180 A Surface Mount Package C 4 Pin

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Channel type: N*Maximum continuous drain current: 180 A*Maximum drain-source voltage: 1200 V*Series: BSM*Mounting type: Surface mount*Number of pins: 4*Channel mode: Enhancement type*Maximum gate threshold voltage: 5.6 V*Minimum gate threshold voltage: 2.7 V*Maximum power consumption: 880 W*Width: 45.6 mm*Operating temperature Min: -40 °C mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan