SAMTEC Samtec PCB Socket, 26 Position, 2.54mm, 2 Row, Through Hole Mount

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp52.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 26*Number of rows: 2*Pitch: 2.54mm*Type: Socket strip*Mounting type: Through-hole mounting*Connection direction: Right angle*Wiring method: Solder*Rated current: 4.7A*Rated voltage: 465V, 655V*Series: SSW*Surface treatment: Contact: Tin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan