SAMTEC Samtec PCB Socket 10 Way 2.54mm 2 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp77.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Pitch: 2.54mm*Type: IDC socket*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Termination method: Solder*Series: HCSD*Samtec HCSD series dual-row IDC ribbon cable assembly. Terminal material: 28 AWG 7/36 stranded tin-plated copper. Operating temperature range: -40 to +105°C. RoHS compliant. Lead-free solder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan