SAMTEC Samtec PCB Socket 16 Way 1.27mm 2 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp109.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 16*Number of rows: 2*Pitch: 1.27mm*Type: High-durability, high-reliability dual wipe socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Right angle*Termination method: Solder*Rated current: 3.4A*Rated voltage: 280V, 395V*Series: CLP*Contact material: Bronze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan