SAMTEC Samtec PCB Socket, 120 Position, 0.5mm, 2 Row, Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 120*Number of rows: 2*Pitch: 0.5mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Rated current: 12A*Rated voltage: 125V*Series: QSH*Surface treatment: Contact: Au, tin plating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan