SAMTEC Samtec Pin Header 4-way 2.54mm 1-row TS-104-GA

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: TS*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 4*Number of rows: 1*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Unshrouded*Connector system: Board-to-board*Termination method: Solder*Surface treatment: Contact: Gold*Rated current: 1.0A*Tail pin length: 3.96mm*Compatible pin length: 4.22mm*Male/female: Male

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan