SAMTEC Samtec Pin Header 6-way 2.54mm 1-row TSM-106-01-L-SV

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: TSM*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 6*Number of rows: 1*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Unshrouded*Connector system: Board-to-board*Termination method: Solder*Surface treatment: Contact: Gold*Rated current: 4.0A*Compatible pin length: 5.84mm*Rated voltage: 475.0V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan