SAMTEC Samtec Pin Header 10 Way 1.27mm 2 Rows FTSH-105-01-L-DH

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: FTSH*Pitch: 1.27mm*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Connection direction: Right angle*Shrouded/Unshrouded: Unshrouded*Mounting type: Surface mount*Termination method: Solder*Contact material: Phosphor bronze*Rated current: 1.75A*Compatible pin length: 3.05mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan