SAMTEC Samtec Pin Header 10 Way 1.27mm 2 Rows FTSH-105-04-L-DV

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: FTSH*Pitch: 1.27mm*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Unshrouded*Mounting type: Surface mount*Termination method: Solder*Surface treatment: Contact: Gold*Rated current: 3.4A*Compatible pin length: 3.81mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan