SAMTEC Samtec Pin Header 2-Pole 2.54mm 1-Row HTSW-102-05-GS

Sebelum PPN:
Rp8.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: HTSW*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 2*Number of rows: 1*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Unshrouded*Mounting type: Through-hole mounting*Samtec HTSW series high-temperature terminal strips. Widely used with the industry's largest variety of standard pin counts, terminal lengths, and options. Operating temperature range: -55 to +125°C. RoHS compliant. Lead-free solder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan