SAMTEC Samtec Pin Header 1-pole 2.54mm 1-row TSW-101-07-GS

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: TSW*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 1*Number of rows: 1*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Unshrouded*Connector system: Board-to-board*Terminal method: Solder*Surface treatment: Contact: Gold*Rated current: 4.3A*Tail pin length: 2.54mm*Compatible pin length: 5.84mm*Rated voltage: 400 -> 0 V, 500 -> 0 V ac, 55 -> 0.0 V ac

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan