RED LION Digital Panel Meter for Voltage Measurement DC LCD CUB5VB00 (Display Indikator)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Current type: DC*Number of display digits: 5*Display type: LCD*Height: 33mm*Width: 68mm*Depth: 43.4mm*Analog effect: Numeric only*Operating temperature min: -35°C*Operating principle: Voltmeter*Operating temperature max: +75°C*CE. CUB5-LCD, 5 digits, 200V, character height 12mm. Small and compact display. Free zoom. Accessories: Relay output module, Transistor output module (RS part number: 653-7738), RS485 serial interface (RS part number: 656-5698), RS232 serial interface (RS part number: 656-5682).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan