ROHM ROHM Resistor-embedded transistor, PNP, surface mount, 100mA, DTA114YU3HZGT106

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: PNP*Maximum DC collector current: 100mA*Maximum collector-emitter voltage: -50V*Package type: SOT-323*Mounting type: Surface mount*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan