ROHM ROHM N-Channel MOSFET 45 V 2.5 A Surface Mount Package SOT-346T 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Channel type: N*Maximum continuous drain current: 2.5 A*Maximum drain-source voltage: 45 V*Package type: SOT-346T*Mounting type: Surface mount*Number of pins: 3*Channel mode: Enhancement type*Transistor material: Si

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan