ROHM ROHM N-Channel MOSFET 600 V 4 A Surface Mount Package TO-252 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Channel type: N*Maximum continuous drain current: 4 A*Maximum drain-source voltage: 600 V*Package type: TO-252*Mounting type: Surface mount*Number of pins: 3*Channel mode: Enhancement type*Number of elements per chip: 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan