RADIALL Radiall Coaxial Connector Plug Cable Mount SMC Connector, R112005000

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Coaxial connector type: SMC connector*Mounting type: Cable mount*Impedance: 50Ω*Connection direction: Straight*Compatible cables: RG179, RG187, RG188, RG316*Operating frequency: 0 to 10GHz*Surface treatment: Body: Gold°C*Maximum operating temperature: +165°C*Contact material: Beryllium copper*Surface treatment: Contact: Gold over nickel*Clamp plug/jack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan