RADIALL Radiall RF Attenuator, 6dB, N Plug to N Socket 50Ω R412706124

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Interface type: N plug to N socket*Attenuation: 6dB*Connection direction: Straight*Impedance: 50Ω*Operating frequency: 6GHz*Surface treatment: Contact: Gold over nickel*Contact material: Beryllium copper, brass*Type: N*Male/female A: Female*Male/female B: Male*Attenuator

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan