RECOM Recom DC-DC Converter Vout: 5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, REE-0505S

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)5 dc
Input Voltage Range (V)4.5 -> 5.5 dc
Insulation Voltage (kV)1 dc
Length (mm)6
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (mA)200
Output voltage (V)5 dc
PackageSIP 7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1
SeriesREE
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan