RECOM Recom DC-DC converter Vout: ±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, RD-1215D

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)12 dc
Input Voltage Range (V)10.8 -> 13.2 dc
Insulation Voltage (V)500 ac
Length (mm)10.2
Maximum Temperature (°C)85
Number of Outputs2
Output Current (mA)±66
Output voltage (V)±15 dc
PackageSIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)2
SeriesRD
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan