RECOM Recom DC-DC converter Vout: ±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DF

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)24 dc
Input Voltage Range (V)18 -> 36 dc
Insulation Voltage (kV)1.6 dc
Length (mm)10.2
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs2
Output Current (A)±1
Output voltage (V)±15 dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)30
SeriesRP30 F
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan