RECOM Recom DC-DC converter Vout: 15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2415S

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)24 dc
Input Voltage Range (V)21.6 -> 26.4 dc
Insulation Voltage (V)500 ac
Length (mm)10.2
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (mA)133
Output voltage (V)15 dc
PackageSIP 4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)2
SeriesRI
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan