NORCOMP Norcomp D-sub Connector, 15-way, Male, Panel Mount, 180-M15-103L001

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 15*Male/female: Male*Connection direction: Straight*Mounting type: Panel mount*Pitch: 2.286mm*D connector type: High density D-Sub*Termination method: Solder*Rated current: 5.0A*Housing material: Steel*Rated voltage: 1.0 kV*Length: 30.73mm*Width: 12.44mm*Depth: 12.19mm*Dimensions: 30.73x12.44x12.19mm*Operating temperature Min: -55.0°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan