NORCOMP Norcomp D-sub Connector, 44-way, Female, Panel Mount, 180-044-203L001

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 44*Male/female: Female*Connection direction: Straight*Mounting type: Panel mount*Pitch: 2.29mm*D connector type: High density D-Sub*Terminal method: Solder*Rated current: 5.0A*Housing material: Steel*Rated voltage: 500 -> 0 V*Length: 53.0mm*Width: 12.6mm*Depth: 12.2mm*Dimensions: 53x12.6x12.2mm*Operating temperature Min: -50.0°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan