NORCOMP Norcomp Circular Connector, 2-Pole, M5, Panel Mount, 853-002-213R001

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 2*Mounting type: Panel mount*Connector size: M5*Plug/socket: Socket*Contact gender: Female*Termination method: Solder*IP protection rating: IP67, IP68*Rated current: 1.0A*Series: M5*Rated voltage: 60.0V*Connection type: Screw*Housing material: Thermoplastic*Pole type: 2P*Surface treatment: Contact: Gold*Operating temperature Min: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan