NORCOMP Norcomp Circular Connector, 4-Pole, M12, Panel Mount, 859-004-103R004

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 4*Mounting type: Panel mount*Connector size: M12*Plug/Socket: Plug*Contact gender: Male*Termination method: Solder*IP protection rating: IP67*Rated current: 5.0A*Series: M12*Coding: A*Mating type: Screw*Housing material: Thermoplastic*Pole type: 4P*Surface treatment: Contacts: Gold*Operating temperature: Max. +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan