NORCOMP Norcomp D-sub connector, 15-way, male, through-hole mounting, 181-015-113R561

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 15*Male/female: Male*Connection direction: Right angle*Mounting type: Through-hole mounting*Pitch: 2.29mm*D connector type: High-density D-Sub*Terminal method: Solder*Rated current: 3A*Rated voltage: 1.0 kV, 250.0 V*Length: 30.8mm*Width: 16.23mm*Depth: 12.6mm*Series: 181mm*Operating temperature Min: -55.0°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan