NORCOMP Norcomp D-sub connector, 9-pole, female, through-hole mounting, 178-009-513R571

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 9*Male/female: Female*Connection direction: Right angle*Mounting type: Through-hole mounting*Pitch: 2.77mm*D connector type: Dual port D-Sub*Terminal method: Solder*Rated current: 5.0A*Housing material: Steel*Rated voltage: 1.0 kV*Length: 30.58mm*Width: 25.4mm*Depth: 31.75mm*Series: 178mm*Operating temperature Min: -55.0°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan