NORCOMP Norcomp D-sub connector, 25 poles, male, through-hole mounting, 172-E25-113R911

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 25*Male/female: Male*Connection direction: Straight*Mounting type: Through-hole mounting*Pitch: 2.54mm*D connector type: Standard D-Sub*Wiring method: Solder*Rated current: 5.0A*Housing material: Steel*Rated voltage: 500 -> 0 V*Length: 50.8mm*Width: 12.446mm*Depth: 12.446mm*Series: 172mm*Operating temperature Min: -50.0°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan