NORCOMP Norcomp Circular Connector, 5-Pole, M12, Cable Mount, 858-005-203RSU4

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 5*Mounting type: Cable mount*Connector size: M12*Plug/Socket: Socket*Contact gender: Female*Termination method: Solder*IP protection rating: IP67*Rated current: 5.0A*Series: M12*Rated voltage: 125.0V*Connection type: Screw*Housing material: Thermoplastic*Pole type: 5P*Surface treatment: Contact: Gold*Operating temperature Min: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan