NOVA Nova Resistor Kit Through Hole Resistance Tolerance: ±5% CCR-04

Sebelum PPN:
Rp9.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting type: Through-hole*Number of values: 120*Resistance range: 10 KΩ -> 1 MΩ*Technology: Carbon film*Series: CCR-04*Quantity: 2340*Resistance tolerance: ±5%*Ring binder sold separately. Lab Kit Axial CCR-04. This carbon film resistor kit from Nova Elektronic contains 1100 pieces in a wide range of values.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan