NORCOMP Norcomp D-sub Connector, 15-way, Female, Panel Mount, 171-015-203L001

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 15*Male/female: Female*Connection direction: Straight*Mounting type: Panel mount*Pitch: 2.77mm*D connector type: Standard D-Sub*Terminal method: Solder*Rated current: 5.0A*Housing material: Steel*Rated voltage: 500 -> 0V*Length: 39.19mm*Width: 12.6mm*Depth: 10.19mm*Contact material: Copper alloy*Operating temperature Min: -50.0°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan