NORCOMP Norcomp D-sub connector, 25 poles, female, through-hole mounting, 182-025-213R531

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 25*Male/female: Female*Connection direction: Right angle*Mounting type: Through-hole mounting*Pitch: 2.77mm*D connector type: Standard D-Sub*Terminal method: Solder*Rated current: 5.0A*Rated voltage: 1.0 kV*Length: 53.04mm*Width: 18.51mm*Depth: 12.55mm*Dimensions: 53.04x18.51x12.55mm*Operating temperature Min: -55.0°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan