NORCOMP Norcomp D-sub Connector, 15-way, Male, Cable Mount, 170-015-173L000

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 15*Male/female: Male*Connection direction: Straight*Mounting type: Cable mount*Pitch: 2.77mm*Termination method: Crimp*Rated current: 5.0A*Housing material: Steel*Rated voltage: 500 -> 0 V*Length: 39.15mm*Width: 12.6mm*Depth: 10.79mm*Dimensions: 39.15x12.6x10.79mm*Operating temperature Min: -50.0°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan