NORCOMP Norcomp D-sub connector, 25 poles, female, cable mount, 170-025-273L000

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 25*Male/female: Female*Connection direction: Straight*Mounting type: Cable mount*Pitch: 2.77mm*Termination method: Crimp*Rated current: 5.0A*Housing material: Steel*Rated voltage: 500 -> 0 V*Length: 53.04mm*Width: 12.6mm*Depth: 11.1mm*Dimensions: 53.04x12.6x11.1mm*Series number: 170°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan