NOVA Nova Resistor Kit Surface Mount Resistance Tolerance: ±1% SMR-07

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting Type: Surface Mount*Number of Values: 168*Resistance Range: 1 Ω -> 10MΩ*Technology: Thick Film*Series: SMR-07*Quantity: 14616*Resistance Tolerance: ±1%*Maximum Power Rating: 0.063W*0402 Type SMD Thick Film Resistor Kit - SMR-07 Series. Nova SMR-07 Series 0402 RTT02 SMD Thick Film Chip Resistor Kit, 168 values required, 14616 pieces (7 flap FL24/10). SMR-07 Series Kit values 10 Ω -> 10 MΩ (E24 Series), (excluding 9M09)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan