LEMO Lemo Circular Connector, 2-Pole, Panel Mount, EPG.0B.302.HLN

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 2*Mounting type: Panel mount*Plug/socket: Socket*Contact gender: Female*Termination method: Solder*IP protection rating: IP50*Rated current: 4.5A*Series: 0B*Shell size: 0*Housing material: Brass*Surface treatment: Contact: Gold over Nickel*Operating temperature: Max. +250°C*PCB socket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan