SAMTEC MEC1 Samtec 1mm Pitch 60 Way Dual Row Right Angle SMT Female Card Edge Connector

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Connection direction: Right angle*Male/female: Female*Number of poles: 60*Number of rows: 2*Pitch: 1mm*Mounting type: Surface mount*Rated current: 2.2A*Series: MEC1*Samtec 1.00 mm mini edge card socket has a polarized, dual-row design for up to 40 pins. Vertical orientation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan