SAMTEC MEC8-VP Samtec 0.88 Pitch Single Row Vertical Through-Hole Mount Female Card Edge Connector

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Connection direction: Vertical *Male/female: Female *Number of rows: 1 *Pitch: 0.88 *Mounting type: Through-hole mounting *Rated current: 3.3A *Series: MEC8-VP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan