RECOM Recom Constant Current LED Driver, 350mA, 12.25W

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp709.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage: 2 -> 35V dc*Maximum output power: 12.25W*Output current: 350mA*Dimming: Yes*Input voltage: 4.5 -> 36 V dc*Operation: Constant current*LED controller: LED driver*Dimming operation: 0 -> 4.35 V dc, PWM*AC/DC input voltage: dc*IP rating: IP67*Rated current: 0 -> 350mA*Series: RCD-24V dc*Configuration: Enclosed*Primary type: DC-DC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan