RECOM Recom Constant Current LED Driver, 1.2A, 67.2W

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage: 2 -> 56V*Maximum output power: 67.2W*Output current: 1.2A*Dimming: Yes*Input voltage: 9 -> 60 V dc*Operation: Constant current*LED controller: LED driver*Dimming operation: 0 -> 5 V dc, PWM*AC/DC input voltage: dc*IP rating: IP67*Rated current: 0 -> 1200mA*Series: RCD-48V dc*Power dissipation: 1.4W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan