RECOM Recom Constant Current LED Driver, 1A, 31W

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage: 3 -> 31V dc*Maximum output power: 31W*Output current: 1A*Dimming: Yes*Input voltage: 6 -> 36V dc*Operation: Constant current*LED controller: LED driver*Dimming operation: 1 -> 10V dc, PWM*AC/DC input voltage: dc*IP rating: IP67*Rated current: 0 -> 1000mA*Series: RCD-24V dc*Configuration: Enclosed*Primary type: DC-DC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan