Lattice Semiconductor Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, 79 I/Os, 100-Pin TQFP

Sebelum PPN:
Rp49.999.900 - Rp61.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Family name: MachXO2*Number of user I/Os: 79*Memory type: Flash*Number of logic blocks/elements: 2112*In-system programming: In-system*Mounting type: Surface mount*Package type: TQFP*Maximum operating temperature: +125°C*Propagation delay: 7.24ns*Dimensions: 14 x 14 x 1.4mm*Height: 1.4mm*Length: 14mm*Width: 14mm*Lattice Semiconductor MachXO2(TM) Family

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan