Lattice Semiconductor Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 128 macrocells, 64 I/Os, 100-Pin TQFP

Sebelum PPN:
Rp76.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Family name: ispMACH(TM)4000V*Number of macrocells: 128*Number of user I/Os: 64*Memory type: EEPROM*Number of logic blocks/elements: 36*In-system programming: In-system*Mounting type: Surface mount*Package type: TQFP*Maximum operating temperature: +90°C*Propagation delay: 7.5ns*Individual output enable control: Yes*Dimensions: 14 x 14 x 1.4mm*Height: 1.4mm*Length: 14mm*Propagation delay test condition: 35mm*ispMACH(TM) 4000V/B/C/Z Family, Lattice Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan