Lattice Semiconductor Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 256 macrocells, 64 I/Os, 100-Pin TQFP

Sebelum PPN:
Rp159.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Family Name: ispMACH(TM)4000V*Number of Macrocells: 256*Number of User I/Os: 64*Memory Type: EEPROM*Number of Logic Blocks/Elements: 36*In-System Programming: In-System*Mounting Type: Surface Mount*Package Type: TQFP*Number of Pins: 100*Propagation Delay: 7.5ns*Individual Output Enable Control: Yes*Dimensions: 14 x 14 x 1.4mm*Height: 1.4mm*Length: 14mm*Operating Supply Voltage Min: - Vmm*ispMACH(TM) 4000V/B/C/Z Family, Lattice Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan